Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.6250 po
- Diamètre de la tête1.7500 po
- Largeur de la tête0.5620 po
- Angle de désalignement13 o
- Hauteur totale3.7500 po
- Taille du filetage de la tige3/4-16
- Taille du filetage3/4-16
- Poids0.602 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier allié
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- Matériau du boîtierAcier allié
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Capacité de charge statique radiale40572 lbf
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SérieXAB
- Direction du filetageMain gauche
- Type de filUNF-3A-LH
- CUP_NON190029045271