Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille28.58 mm
- Alésage Diamètre16 mm
- Diamètre de la tête38 mm
- Largeur de la tête14.25 mm
- Angle de désalignement23 o
- Hauteur totale85 mm
- Taille du filetage de la tigeM16 x 1.5
- Taille du filetageM16 x 1.5
- Poids0.173 kg
Détails
- Matériau de la billeAcier allié
- GradePrécision
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- Matériau du boîtierAcier au carbone
- LubrificationNon lubrifié
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseAcier à faible teneur en carbone
- Capacité de charge statique radiale32223 N
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SérieMM
- Direction du filetageMain droite
- Type de fil-6g
- CUP_NON190029037863
Aperçu
Description du fabricant
MMF-M16 EXTRÉMITÉ DE TIGE MÉTRIQUE MÂLE
- Corps - Acier au carbone, revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion.
- Race - Acier au carbone, revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion.
- Balle - Acier allié, traité thermiquement, plaquée chrome dur.
- Raccords de graissage disponibles pour les tailles -M5 et supérieures. Les unités sont fournies sans raccords de graissage. Lorsqu’un raccord de graissage est requis, précisez en ajoutant le suffixe « Z » ou « F ». Ex. : MM-M5Z = Raccord de type Zerk MM-M5F = Raccord de type affleurant.
- Les capacités de charge s’appliquent uniquement aux extrémités de tige sans raccords de graissage. Pour connaître les capacités de charge avec les raccords, veuillez consulter notre service d’ingénierie.
- Les doublures Ptfe sont disponibles sur demande. Spécifiez en ajoutant le suffixe « T ». P. ex. : MM-M5T.