Motion
KFR32Z
Extrémité femelle filetée à droite de la tige - Qualité : précision, diamètre de l'alésage : 0.1900 po, taille du filetage de la tige : 10-32 po, avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI06507231
N° MFRKFR32Z
Prix326.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité femelle filetée à droite de la tige - Qualité : précision, diamètre de l'alésage : 0.1900 po, taille du filetage de la tige : 10-32 po, avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI06507231
N° MFRKFR32Z
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
Prix326.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    2.8750 po
  • Largeur de la bille
    1.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    2.0000 po
  • Diamètre de la tête
    0.6250 po
  • Largeur de la tête
    0.250 po
  • Angle de désalignement
    6 °
  • Taille du filetage de la tige
    10-32 po
  • Taille du filetage
    10-32
  • Poids
    15.01 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Grade
    Précision
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone - Placage résistant à la corrosion
  • Lubrification
    Non lubrifié
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KFR32Z
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    153528 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    KM
  • Normes respectées
    SAEJ1120
  • Style
    3-Piece
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    806990019097

Aperçu

Description du fabricant
KFR32Z BOUT DE TIGE
  • Corps en acier au carbone, traité thermiquement, revêtement protecteur pour une résistance à la corrosion
  • Carreaux en acier allié, traités thermiquement, revêtus de protection pour une résistance à la corrosion
  • Bille en acier à roulement 52100 , traitée thermiquement, plaquée chrome dur, mise à la terre de précision