Motion
3678B/L
Combinaison PosiWear UB Plus avec capuchon
N° D’ARTICLE MI06508825
N° MFR3678B/L
Prix258.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Combinaison PosiWear UB Plus avec capuchon
N° D’ARTICLE MI06508825
N° MFR3678B/L
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
Prix258.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    30.48 cm
  • Longueur
    37.998 cm
  • Poids
    7.99 kg
  • Largeur
    32.004 cm

Détails

  • Détails supplémentaires
    PosiWear UB Plus est fabriqué en matériau PolySafe qui offre le plus haut niveau de protection contre les produits chimiques, les particules sèches, les pulvérisations légères et les éclaboussures de liquide. Bon pour la peinture, l’élimination de l’amiante, la remise en état et la manipulation de l’huile.
  • Fermeture à la cheville
    Élastique
  • Type de fermeture
    Fermeture éclair
  • Couleur
    Jaune
  • Description
    PosiWear UB Plus est fabriqué en matériau PolySafe qui offre le plus haut niveau de protection contre les produits chimiques, les particules sèches, les pulvérisations légères et les éclaboussures de liquide. Bon pour la peinture, l’élimination de l’amiante, la remise en état et la manipulation de l’huile.
  • Type de tissu
    PosiWear UB Plus
  • Caractéristiques
    Comprend un rabat-tempête avec bande adhésive qui aide à protéger contre les intrusions à la fermeture éclair
  • Type de vêtement
    Combinaisons
  • Type de hotte
    Capuchon intégré
  • Numéro CUP du fabricant
    662909361257
  • Type de produit
    Combinaisons jetables
  • Couture
    Lié
  • Type de joint
    Lié
  • CUP_NON
    662909361257

Aperçu

Description du fabricant
3678B/L COUTURE LIÉE À LA COMBINAISON YLW
  • Comprend un rabat-tempête avec bande adhésive qui aide à protéger contre les intrusions à la fermeture éclair
  • Lorsque vous avez besoin d’une protection supplémentaire, ce capuchon intégré et l’élastique au poignet et aux chevilles font l’affaire pour empêcher la saleté et les débris de pénétrer
  • Taille ANSI pour une grande amplitude de mouvement.
  • Fermeture à glissière pleine longueur à l’avant pour un enfilage facile
  • Bande de taille élastique pour un meilleur ajustement
  • Sans latex
  • Conforme aux normes américaines ASTM 1670-1671 pour la pénétration du sang et du virus
  • Réussit le test antistatique NFPA 99
  • Produit à usage unique