Motion
S-ZFHS-6NYB
Roulette de plaque - série ZFHS, matériau de roue en nylon, diamètre de roue de 6 po, largeur de face de 3 po, capacité de charge de 2000 lb
N° D’ARTICLE MI06510933
N° MFRS-ZFHS-6NYB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque - série ZFHS, matériau de roue en nylon, diamètre de roue de 6 po, largeur de face de 3 po, capacité de charge de 2000 lb
N° D’ARTICLE MI06510933
N° MFRS-ZFHS-6NYB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    3 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3-3/8 x 5-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    3-3/8 x 5-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    7.7500 po
  • Plaque de montage Taille  
    4-1/2 x 6-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue
    6 po

Détails

  • Plage de capacité de charge de la roulette
    2,000 à 3,999 lb
  • Type de support de roulettes
    Spinfinity sans entretien Kingpinless
  • Série de roulettes
    Série ZFHS
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Capacité de charge
    2000 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Couleur de la bande de roulement
    Gris
  • Type de roulement de roue
    Boule de précision
  • Dureté des roues
    85D
  • Type de matériau de roue
    Nylon

Aperçu

Description du fabricant
S-ZFHS-6NYB ROULETTES PIVOTANTES ZFHS 6X2