Motion
HERA35ES  58.33 QLBUSH DEMANDE 1.438

HUB CITY INC
HERA35ES 58.33 QLBUSH REQD 1.438

Réducteurs de vitesse hélicoïdals à angle droit HERA - Double réduction, 58.33:1 Rapport, 2.5090 po, entrée omnibus C-Face Quilled-QL, cadre REQD 56C-143TC-QLBUSH
N° D’ARTICLE MI06514583
N° MFRHERA35ES 58.33 QLBUSH REQD 1.438
Prix2,774.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
HERA35ES 58.33 QLBUSH REQD 1.438

Réducteurs de vitesse hélicoïdals à angle droit HERA - Double réduction, 58.33:1 Rapport, 2.5090 po, entrée omnibus C-Face Quilled-QL, cadre REQD 56C-143TC-QLBUSH
N° D’ARTICLE MI06514583
N° MFRHERA35ES 58.33 QLBUSH REQD 1.438
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
Prix2,774.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Centre Distance  
    2.5090 po
  • Dimensions du boîtier
    (L)7.19 x (H)5.75 x (L)5.5
  • Hauteur du boîtier
    5.7500 po
  • Longueur du boîtier
    7.1900 po
  • Largeur du boîtier
    5.5000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    HERA35
  • Couple de sortie maximal
    1100 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C-143TC-QLBUSH DEMANDE
  • Rapport nominal
    60:1
  • Taille de sortie
    1.4380 po
  • Ratio
    58.33:1
  • Facteur de service
    1
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    11.0000 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    12.0000 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    10.0000 po
  • Poids
    30.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Puissance d’entrée
    0.5800 hp
  • Type d’entrée
    C-Face Quilled-QL Coussin
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HERA35ES 58.33 QLBUSH DEMANDE 1.438
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662961033666
  • Puissance d’entrée maximale
    0.5800 hp
  • Type de montage
    ES
  • Régime de sortie
    30 tr/min
  • Couple de sortie
    1100 po
  • Type de sortie
    Alésage creux
  • Réduction
    Double
  • Série
    HERA35
  • Style
    ES
  • CUP_NON
    662961033666

Aperçu

Description du fabricant
HERA35ES 58.33 QLBUSH DEMANDE 1.438
  • Efficacité de 90 % Jusqu’à 2x couple Quatre tailles peuvent remplacer jusqu’à onze tailles de réducteurs de vitesse de vis sans fin Boîtier en fonte Engrenage à mouvement de roulement (hélicoïdal et hypoidique) Roulements surdimensionnés Joints d’étanchéité Viton® Revêtement de fourreau de bague en bronze Lubrifié en usine avec du lubrifiant synthétique de qualité alimentaire - Le système de bague sans clé USDA H1 HubLoc® est disponible sur les entraînements à engrenage HERA à alésage creux.