Motion
31255-7026
Feuille de joint d’étanchéité haute pression GRAPH-LOCK® - style 3125-SS, graphite, marque, 0.030 po d’épaisseur, 59.1 po de largeur, 59.1 po de longueur, couleur noire
N° D’ARTICLE MI06525278
N° MFR31255-7026
Prix302.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Feuille de joint d’étanchéité haute pression GRAPH-LOCK® - style 3125-SS, graphite, marque, 0.030 po d’épaisseur, 59.1 po de largeur, 59.1 po de longueur, couleur noire
N° D’ARTICLE MI06525278
N° MFR31255-7026
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
Prix302.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    59.1 po
  • Longueur totale
    59.1 po
  • Épaisseur globale
    0.030 po
  • Largeur totale
    59.1 po
  • Épaisseur
    0.030 po
  • Largeur
    59.1 po

Détails

  • Marque
    Marque
  • Couleur
    Noir
  • Composition
    Graphite
  • Code d’harmonisation
    6815100100
  • Numéro CUP du fabricant
    191074162760
  • Matériel
    Graphite
  • Température maximale
    850 °F
  • Température minimale
    -400 °F
  • Pression max. (bar)
    138 bars
  • Pression max. (PSI)
    2000 psi
  • Style
    3125-SS

Aperçu

Description du fabricant
31255-7026 0.030 po THX X 59.1 po59.1 po
  • Excellente résistance
  • Le flocon de graphite exfolié pur excelle dans des conditions extrêmes, résiste à la chaleur, à la pression et aux produits chimiques agressifs
  • Sûreté éprouvée contre le feu
  • Fiable
  • Scelle facilement sous une charge de boulon modérée et offre une rétention de couple supérieure
  • Conserve la stabilité dimensionnelle à des températures élevées
  • Scelle hermétiquement même lors des fluctuations de pression.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif