Spécifications
Dimensions
- Longueur60 po
- Longueur totale60 po
- Épaisseur globale0.125 po
- Largeur totale60 po
- Épaisseur0.125 po
- Largeur60 po
Détails
- DemandesCouvercles d’accès, brides d’eau moulées, compresseurs, boîtes d’engrenages, génératrices, trous de poing/puits d’homme, pompes, lunettes de visée, transformateurs
- MarqueMarque
- CouleurBleu/Blanc cassé
- CompositionFibre synthétique avec liant en caoutchouc exclusif
- Code d’harmonisation4016930000
- Numéro CUP du fabricant191074180498
- MatérielFibre synthétique avec liant en caoutchouc exclusif
- Température maximale400 °F
- Température minimale-100 °F
- Pression max. (bar)34.5 bars
- Pression max. (PSI)500 psi
- Style3760
- CUP_NON191074180498
Aperçu
- Crée une charge compressive dans les brides légères dans le service d’huile et d’eau
- Plus universel que les joints d’étanchéité qui gonflent dans l’huile seulement - réduit l’inventaire
- Fonctionne bien dans les brides qui peuvent écraser un joint en élastomère, permettant une utilisation dans un large éventail d’applications
- Plus compressibles que les joints et joints en fibre standard à faible charge
- Facile à couper et à manipuler - extrêmement flexible, minimise le gaspillage
- Remplace les joints en fibre végétale dans de nombreuses applications - ne suinte pas, améliorant la sécurité de l'usine
- Scelle les brides dans des conditions « moins que parfaites » minimisant l’entretien
- Spécifiez 3760-U pour les applications nécessitant des joints d’étanchéité approuvés NSF 61 (eau potable).