Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre20 mm
- Anneau intérieur Largeur1.2200 po
- Anneau extérieur Largeur0.5910 po
- Extérieur Diamètre1.8504 po
- Largeur totale1.2200 po
- Poids0.34 lb
Détails
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Catalogue du fabricant
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale2900 lbf
- Capacité de charge statique radiale1410 lbf
- Type de jointJoints R
- SérieUC200
- CUP_NON1200106008750