Motion
3201A2ZTN9/MT33

SKF
3201A2ZTN9/MT33

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 12 mm, D.E. de 32 mm, Largeur de 0.6250 po, Double blindage, Sans bague élastique, Angle de contact de 30 °
N° D’ARTICLE MI06531925
N° MFR3201A2ZTN9/MT33
Prix155.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
3201A2ZTN9/MT33

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 12 mm, D.E. de 32 mm, Largeur de 0.6250 po, Double blindage, Sans bague élastique, Angle de contact de 30 °
N° D’ARTICLE MI06531925
N° MFR3201A2ZTN9/MT33
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
Prix155.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    15.875 mm
  • Extérieur Diamètre  
    32 mm
  • Global Largeur  
    0.6250 po
  • Poids
    0.14 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide 66
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    ROULEMENT 3201A2ZTN9/MT33
  • Type duplex
    Célibataire
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570966503
  • Rpm max.
    22000 tr/min
  • Température maximale
    257 °F
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10.1 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    5.6 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Série
    3200
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316570966503

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT 3201A2ZTN9/MT33