Motion
4928021 6MM X 2.5MM

FENNER DRIVES
4928021 6MM X 2.5MM

4928021 6MM X 2.5MM
N° D’ARTICLE MI06537678
N° MFR4928021 6MM X 2.5MM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FENNER DRIVES
4928021 6MM X 2.5MM

4928021 6MM X 2.5MM
N° D’ARTICLE MI06537678
N° MFR4928021 6MM X 2.5MM
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    6 mm x 2.5 mm
  • Couleur
    Bleu
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4928021
  • Matériel
    Polyuréthane

Aperçu

Description du fabricant
4928021 6MM X 2.5MM
  • Testé et vérifié indépendamment pour répondre aux exigences du Règlement européen 10/2011 (et de la législation qu’il remplace; Directive de la Commission 2002/72/CE) dans le cadre défini par le Règlement 1935/2004/CE (27/10/2004) relatif aux matériaux et articles en plastique destinés à entrer en contact direct avec les aliments
  • Conforme à la FDA pour les applications d’aliments secs et humides jusqu’à 150°F
  • Convient à un contact alimentaire répété à des températures allant jusqu’à 40ºC (104°F) sur une période allant jusqu’à une heure, tous les types d’aliments ayant un pH supérieur à 4.5
  • Lorsqu’il est utilisé dans une gamme d’environnements de processus « typiques », le cerclage Eagle EC ne transférera pas ses composants dans des aliments en quantités qui pourraient mettre en danger la santé humaine, modifier la composition des aliments d’une manière inacceptable ou détériorer le goût et l’odeur des aliments
  • Disponible en bleu et transparent dans les profils ronds, en V ou en T