Motion
TK 517

SKF
TK 517

Alésage de 75 mm, acier avec éléments en caoutchouc nitrile, diamètre extérieur de 155 mm, largeur totale de 53.50 mm
N° D’ARTICLE MI06538650
N° MFRTK 517
Price$2,066.79/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
TK 517

Alésage de 75 mm, acier avec éléments en caoutchouc nitrile, diamètre extérieur de 155 mm, largeur totale de 53.50 mm
N° D’ARTICLE MI06538650
N° MFRTK 517

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$2,066.79/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    75 mm
  • Diamètre extérieur
    155 mm
  • Largeur totale
    53.50 mm
  • Largeur
    2.1063 po, 53.50 mm

Details

  • Matériel
    Acier avec éléments en caoutchouc nitrile
  • Type de produit
    Joints de roulement

Aperçu

Description du fabricant
TK517 JOINT D’ÉTANCHÉITÉ TACONITE

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté