Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2-7/16 po
- Anneau extérieur Largeur2.3800 po
- Extérieur Diamètre4.7820 po
- Largeur totale3.3100 po
- Poids10 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Dessin CAD
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationLithium; EP; NLGI#2
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461384251
- Température de fonctionnement maximale400 °F
- Rpm max.2000 tr/min
- Type de produitRoulements d'insert de rouleau
- Type de jointJoint labyrinthe Nomex
- SérieERCIA
- Type de roulementRouleau conique
- CUP_NON662461384251
Aperçu
- Roulements à rouleaux coniques robustes avec cage en acier pour les charges radiales, de poussée et combinées
- Joint d’étanchéité de lanceur doublé de Nomex monté sur la course et graisse haute température
- Interverrouillage à col unique avec verrou de vis d'arrêt à espacement 120° , vis d'arrêt à facettes diamant