Spécifications
Dimensions
- Coin Rayon0.0118 po;0.30 mm
- Angle Helix35°-38 °
- Longueur de Coupe13 mm
- Usine Diamètre5 mm
- Longueur totale2.2441 po, 57 mm
- Tige Diamètre6 mm
Détails
- Coupe centraleOui
- Tolérance du rayon d’angle+0.000/-0.050 mm, +0.0000/-0.0020 po
- Type de finRayon de coin
- Revêtement de finitionTX, Ti-NAMITE-X
- Type de cannelureSpirale
- Nombre de Cannelures4
- SérieZPMC
- Tolérance du diamètre de la tigeh6
- Type de tigeDroit
- Direction de la spiraleDroite
- Hélice variableOui