Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTTG ou taille 11
Détails
- Détails supplémentairesPouce droit, non doublé, dos élastique froncé
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea3
- DemandesConduite
- Matériau arrièreCuir de vache à grains
- Type de fermetureDos élastique froncé
- Couverture du revêtementSans revêtement
- CouleurBeige
- Caractéristiques de confortPouce droit, non doublé, bande élastique froncée au poignet
- Description de la constructionDos élastique froncé, pouce droit
- Type de poignetChaussures à enfiler
- DescriptionGants de travail en cuir, cuir, cuir de vache, cuir de vache, sans doublure, pouce droit
- Couverture des doigtsComplet
- Résistant aux flammesNon
- Motif de priseLisse
- Type de mainPaire
- Grade cuirGrade C
- Type de matériau en cuirCuir fleur de vache
- Matériau de la doublureNon doublé
- Type de produitGants de conducteur en cuir - Pouce droit
- Caractéristiques de la paumeRésistant à l’abrasion
- Type de protectionRésistant à l’abrasion, résistant aux perforations et résistant à la chaleur
- Série3202
- Matériau de coutureCoton
- Style de pouceDroit
Aperçu
- Cuir de vache à grains de qualité écologique
- Pouce droit
- Dos élastique froncé
- Ourlet à code de couleur pour identifier la taille
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire