Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage de montageM6 x 1
- Poids global67 g
- Diamètre du tampon50 mm
- Poids67 g
Détails
- Matériau du tamponNBR
- Type de tamponPlat avec côtes
- Type d’entrée d’aspirateurRaccord à une touche Tube de 8 mm
Aperçu
Description du fabricant
TAMPON D’ASPIRATION ZPR50CN-08-A6 , SANS TAMPON
- Entrée de vide latérale
- Raccord à une touche intégré
- Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
- Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
- Quatre matériaux différents disponibles
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité