Motion
15DV2A-TS
CHÂSSIS À DISTANCE DU VARIATEUR 15DV2A-TS C.C. J
N° D’ARTICLE MI06550711
N° MFR15DV2A-TS
Prix277.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CHÂSSIS À DISTANCE DU VARIATEUR 15DV2A-TS C.C. J
N° D’ARTICLE MI06550711
N° MFR15DV2A-TS
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
Prix277.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    3.3000 po
  • Longueur totale
    1.5000 po
  • Largeur totale
    2.8000 po
  • Poids
    0.18 lb

Détails

  • Tension d’entrée du variateur
    120/240V
  • Puissance maximale
    1/3 hp
  • Puissance minimale
    1/50 hp
  • Tension d’alimentation du moteur
    90/180V
  • Type de produit
    Entraînements CC

Aperçu

Description du fabricant
CHÂSSIS À DISTANCE DU VARIATEUR 15DV2A-TS C.C. J
  • Double tension 12/24VAC et 120/240 V c.a., 50/60Hz
  • ± 10 % de la tension nominale
  • Approvisionnement en pont à vagues complètes
  • Régulation de la vitesse de 1 %
  • Vitesse minimale réglable (0–30 % de la base)
  • Vitesse maximale réglable (66–100 % de la base)
  • Compensation IR réglable
  • Température ambiante de -10° à +45°C
  • Compensation de la tension secteur
  • Potentiomètre de vitesse de 5K ohms inclus
  • 25:1 plage de vitesse
  • Capacité de surcharge : 200 % pendant une minute
  • Protection contre la tension transitoire
  • Interrupteur marche/arrêt (modèles fermés)
  • Fusible de ligne c.a. (13DVE/15DVE uniquement)