Motion
57AC15E
Commande de vitesse du moteur CA Triac 57AC
N° D’ARTICLE MI06550726
N° MFR57AC15E
Prix474.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Commande de vitesse du moteur CA Triac 57AC
N° D’ARTICLE MI06550726
N° MFR57AC15E
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
Prix474.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    5.5300 po
  • Longueur
    3.8000 po
  • Poids
    1.66 lb
  • Largeur
    4.0000 po

Aperçu

Description du fabricant
ALIMENTATION DE TENSION 57AC15E C.A. NEMA 1
  • Châssis et modèles fermés (NEMA 1)
  • Les modèles à châssis comprennent le matériel de montage
  • Les modèles à châssis sont montés par une bague de potentiomètre
  • Modèles d'alimentation 120 et 240VAC , ± 10 %
  • Modèles à cote continue 10A et 15A
  • Température ambiante de -10° à +45°C
  • Opération 50/60Hz

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté