Motion
65E20C
CHÂSSIS PWM VARIATEUR C.C. 12-48VDC 20A
N° D’ARTICLE MI06550730
N° MFR65E20C
Prix513.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CHÂSSIS PWM VARIATEUR C.C. 12-48VDC 20A
N° D’ARTICLE MI06550730
N° MFR65E20C
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
Prix513.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    4.2500 po
  • Longueur totale
    1.3000 po
  • Largeur totale
    3.6200 po
  • Poids
    0.38 lb

Détails

  • Tension d’entrée du variateur
    12/48V
  • Type de produit
    Entraînements CC

Aperçu

Description du fabricant
CHÂSSIS D’ENTRAÎNEMENT CC 65E20C PWM
  • Alimentation basse tension (12-48Vdc)
  • Châssis et modèles fermés
  • Fonctionnement silencieux - commutation haute fréquence (65E10 et 20)
  • Barrette de raccordement de barrière
  • Vitesse minimale réglable (0-30 % de la base)
  • Vitesse maximale réglable (50-100 % de la base)
  • Compensation IR réglable (régulation de la vitesse)
  • Limite de courant réglable (jusqu’à 200 % de la valeur nominale continue)
  • Accélération réglable (0-10 secondes)
  • Expédié avec la trousse de récipient rapide 5KΩ
  • Circuit de blocage de faible puissance pour démarrage/arrêt du moteur
  • Régulation de la vitesse de base de 1 % sur la plage de 30:1 vitesse
  • Température ambiante de -10° à +45°C
  • Capacité de surcharge : 150 % pendant une minute
  • Circuit d’inhibition – permet un démarrage et un arrêt à faible puissance
  • Rétractable actuel à une température de 80°C dissipateur thermique (65E40 et 60)