Motion
65E60
CHÂSSIS PWM VARIATEUR C.C. 24-48VDC 60A
N° D’ARTICLE MI06550731
N° MFR65E60
Prix877.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CHÂSSIS PWM VARIATEUR C.C. 24-48VDC 60A
N° D’ARTICLE MI06550731
N° MFR65E60
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
Prix877.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    9.0000 po
  • Longueur totale
    2.2700 po
  • Largeur totale
    6.7000 po
  • Poids
    2.13 lb

Détails

  • Tension d’entrée du variateur
    24/36V
  • Type de produit
    Entraînements CC

Aperçu

Description du fabricant
CHÂSSIS D’ENTRAÎNEMENT CC 65E60 PWM
  • Alimentation basse tension (12-48Vdc)
  • Châssis et modèles fermés
  • Fonctionnement silencieux - commutation haute fréquence (65E10 et 20)
  • Barrette de raccordement de barrière
  • Vitesse minimale réglable (0-30 % de la base)
  • Vitesse maximale réglable (50-100 % de la base)
  • Compensation IR réglable (régulation de la vitesse)
  • Limite de courant réglable (jusqu’à 200 % de la valeur nominale continue)
  • Accélération réglable (0-10 secondes)
  • Expédié avec la trousse de récipient rapide 5KΩ
  • Circuit de blocage de faible puissance pour démarrage/arrêt du moteur
  • Régulation de la vitesse de base de 1 % sur la plage de 30:1 vitesse
  • Température ambiante de -10° à +45°C
  • Capacité de surcharge : 150 % pendant une minute
  • Circuit d’inhibition – permet un démarrage et un arrêt à faible puissance
  • Rétractable actuel à une température de 80°C dissipateur thermique (65E40 et 60)