Motion
MAT444
Tampon absorbant - Non perforé, 5 pi de largeur, 5 pi de longueur, capacité absorbante de 3 gal par paquet
N° D’ARTICLE MI06557845
N° MFRMAT444
Prix146.01 $/g
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tampon absorbant - Non perforé, 5 pi de largeur, 5 pi de longueur, capacité absorbante de 3 gal par paquet
N° D’ARTICLE MI06557845
N° MFRMAT444
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
Prix146.01 $/g

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    5 pi x 5 pi
  • Longueur
    5 pi
  • Poids
    3.09 lb
  • Largeur
    5 pi

Détails

  • Capacité absorbante par emballage
    3 gal (É.-U.)
  • Application
    Huiles, carburants, autres liquides à base d’huile seulement
  • Règlement sur la liste des approbations
    40 CFR 122.26, 40 CFR 112.7
  • Matériau de support
    Polyéthylène
  • Liquides absorbés
    Carburants, liquides à base d’huile, huiles
  • Perforé
    Non perforé
  • Type de produit
    Serviettes, rouleaux et tapis sorbants
  • Type
    Tampon

Aperçu

Description du fabricant
MAT444 BÂCHE DE SOL ABSORBANTE 5 PI X 5 PI
  • Le tapis jetable à haute pégosité attire la saleté et les débris des chaussures et des roues pour empêcher le piégeage dans les bureaux
  • Les feuilles usagées se détachent facilement et individuellement
  • Le système de tirette numérotée indique quand vous êtes à court de produit
  • Le sac à profil bas adhère au plancher avec un support facile à utiliser
  • Chaque feuille de polyéthylène de 4 mil est non allergène, non odorante et non asséchante
  • Peut être utilisé comme solution autonome ou comme recharge pour le passe-partout PIG Sticky Steps avec cadre, MAT568 (choisissez l’option Clear pour réapprovisionner le stock original)