Spécifications
Dimensions
- Largeur de la mâchoire6 po
- Profondeur de la gorge3-3/4 po
Détails
- EnclumeInclus
- Type de pièce jointe de baseBoulonné
- Type de Motion de baseÉmerillon
- Capacité d’ouverture de la mâchoire7 po
- Capacité maximale du tuyau3-1/2 po
- Capacité minimale du tuyau1/4 po
- Mâchoires de tuyauInclus
Aperçu
- 65,000 PSI moulages en fonte ductile
- Construction scellée
- Conception de tunnel d’alimentation à tirette droite
- Ajuster la barre de glissement avec précision à 0.003 po
- Mâchoires en acier dentelé remplaçables
- Mâchoires de tuyau remplaçables
- Grande enclume
- Base pivotante 360° avec deux verrous
- GARANTIE À VIE