Motion
HVW20V3E6
Moteur de refroidisseur/tour de refroidissement - 20 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 190/380//230/460 V, cadre 286T , logement TEAO (suralimentation en air entièrement fermée), 50/60 Hz, 970 tr/min - base 1180 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI06560781
N° MFRHVW20V3E6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de refroidisseur/tour de refroidissement - 20 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 190/380//230/460 V, cadre 286T , logement TEAO (suralimentation en air entièrement fermée), 50/60 Hz, 970 tr/min - base 1180 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI06560781
N° MFRHVW20V3E6
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    286T
  • Dimension C de la longueur totale
    24.8 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.8750 po
  • Couple
    89.1 pi-lb
  • Poids
    410 lb

Détails

  • Régime de base
    970 tr/min à 1180 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Bon nombre des moteurs à tour de refroidissement efficace Premium® de Nidec Motor Corporation sont stockés pour vous. Les moteurs stockés ont les options de conversion suivantes : chauffe-eau, thermistances, mise à la terre de l’arbre et positions d’assemblage. Les moteurs en stock peuvent être expédiés immédiatement! Les commandes de conversion peuvent être expédiées dans les 3 jours!
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    91.7 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Numéro CUP du fabricant
    786382110161
  • Courant maximal admissible
    24.4 A, 30 A, 49 A, 61 A
  • Modèle
    FH19
  • Puissance du moteur
    20 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    190/380//230/460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6310-2RS-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
20 HP 1180 et 970 tr/min HVW20V3E6
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon