Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6206
- Taille du cadre182TC
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Longueur totale21.6400 po
- Dimension C de la longueur totale21.64 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.1250 po
- Couple15 lb/pi
- Poids101 lb
Détails
- Détails supplémentairesPrêt pour onduleur; Isolation de classe F; Nema Premium; Couvercle de boîtier de ventilateur pour frein; Graisse pour roulements en Polyrex Em (-20F -+300F)
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1
- Régime de base1760 tr/min
- Description3HP, 1760RPM, 3PH, 60HZ, 182TC, 3628M, TEFC, F1
- Mot-clé de descriptionUsage général
- Roulement d'extrémité d'entraînement6206
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueTrois phases
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge3.10 A
- Efficacité de la pleine charge89.50 %
- HP3 hp
- Classe d’isolationF
- Cote IPIP44
- Code KVAK
- kW2.24 kW
- Numéro de catalogue du fabricantVEBM3611T-5D
- Numéro CUP du fabricant781568535387
- Catégorie de moteurMoteur de frein série D
- Puissance du moteur3 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4 pôles
- Tension d’alimentation du moteur575 V
- Type de montageVisage en C / Sans pieds
- Classe de conception NEMAB
- Nombre de vitesses1
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6205
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage déterminé
- Rotation de l’arbreRéversible
- Normes respectéesCE, CSA, UR
- Méthode de démarrageDirect on Line (DOL)
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueAucun
- Type de roulementBalle
- CUP_NON781568535387
- Tension575 V
- Volts à fréquence575 V à 60 Hz
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Brochure sur les capacités du cimentFournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMotion fournit des produits, des services et des solutions pour maximiser les opérations d’agrégat, améliorant l’efficacité, la fiabilité et la performance dans les applications de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Depuis 1946, elle offre des pièces industrielles et un soutien fiables.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMotion La division Agrégat de fournit des produits et services complets pour soutenir les opérations de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Avec des marques de confiance, une expertise technique et un approvisionnement fiable, Motion aide à améliorer la performance, le temps de disponibilité et l’efficacité dans les installations agrégées.
Voir la documentation
Moteurs NEMA Baldor-RelianceEn savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Voir la brochure