Motion
6M3K X50FT

GATES RUBBER CO
6M3K X50FT

Flexible hydraulique Global M3K Mega3000® - DI 3/8 po, DI 0.63 po, pression de service 3250 psi/ 224.1 bar, pression d'éclatement 13000 psi/ 896.3 bar, couvercle en caoutchouc nitrile, tube en nitrile (type C)
N° D’ARTICLE MI06562207
N° MFR6M3K X50FT
Prix412.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
6M3K X50FT

Flexible hydraulique Global M3K Mega3000® - DI 3/8 po, DI 0.63 po, pression de service 3250 psi/ 224.1 bar, pression d'éclatement 13000 psi/ 896.3 bar, couvercle en caoutchouc nitrile, tube en nitrile (type C)
N° D’ARTICLE MI06562207
N° MFR6M3K X50FT
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
Prix412.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    6
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    6
  • Longueur
    50 pi / 15 m
  • Rayon de courbure minimum
    2 po / 50.8 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/8 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.63 po
  • Plage de longueur du segment
    Maximum de 200 pi

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Pression d’éclatement
    13000 psi / 896.3 bars
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Nitrile modifié - Type C2
  • Type de couvercle
    Standard
  • Mot-clé de description
    SAE 100R17
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc nitrile
  • Pression du tuyau
    Pression constante - élevée
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile (type C)
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    46574875
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    072053195941
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +100°C / +212 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 212 °F
  • Résistance physique
    Abrasion, incendie, huile, conditions météorologiques
  • Utilisation recommandée
    Recommandé pour les applications de conduites d’huile hydraulique haute pression, le tuyau M3K est facile à acheminer et à installer dans des zones extrêmement étroites. Le tuyau M3K a des dimensions extérieures plus petites et un rayon de courbure significativement plus serré que les autres tuyaux SAE 100R1 et 100R2 et est compatible avec les fluides hydrauliques biodégradables comme le polyoléster, les polyglycols et les huiles végétales ainsi que les fluides à base de pétrole.
  • Type de renforcement
    1 tresse, fil
  • Normes respectées
    EN, ISO, MSHA 2G, SAE 100R17
  • Marque de commerce
    M3K Tuyau hydraulique
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • Applications typiques
    Hydraulique
  • CUP_NON
    072053195941
  • Pression de service
    3250 psi / 224.1 bars

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU 6M3K
  • Conduites d’huile hydraulique haute pression
  • Le flexible M3K a des dimensions extérieures plus petites et un rayon de courbure considérablement plus serré que les autres flexibles SAE 100R1 et 100R2
  • Le couvercle est en caoutchouc synthétique noir résistant à l’huile, à l’abrasion et aux intempéries (nitrile modifié de type C2)
  • Le renforcement est un fil en acier tressé à haute résistance; les tailles -4, -5, -6 et -8 sont une tresse; les tailles -10, -12 et -16 sont deux tresses
  • Le tube est en caoutchouc synthétique noir résistant à l’huile (nitrile de type C)
  • Rayon de courbure flexible
  • Plage de température -40°F à +212°F (-40°C à +100°C)
  • Recommandation de couplage : raccords MegaCrimp®
  • Satisfait ou dépasse les exigences des normes SAE 100R2AT et SAE 100R2 Type S et les exigences de performance de la norme EN 853 2SN
  • Qualifié pour Mil-DTL-13531 Type II Classe B
  • Dépasse les exigences SAE 100R17 et les exigences de performance de la norme EN 857 1SC