Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord10
- Taille du tableau de bord du tuyau10
- Longueur50 pi / 15 m
- Rayon de courbure minimum8 po / 203.2 mm
- Tuyau nominal intérieur Diamètre5/8 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre1 po
Détails
- Pression d’éclatement14500 psi / 999.7 bars
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Couleur du couvercleBleu
- Matériau du couvercleGSC - Type M
- Type de couvercleStandard
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc synthétique
- Pression du tuyauPression variable - élevée
- Type de renfort de tuyauFil d’acier
- Numéro de catalogue du fabricant46574011
- Numéro CUP du fabricant770075257639
- Nom du fabricant (attribut de description)Portes
- Température maximale+149°C / +300 °F
- Température minimale-40°C / -40 °F
- Utilisation recommandéeLe flexible Global G2XH est recommandé pour les applications hydrauliques à température extrêmement élevée et à haute pression où les exigences de pression ou de température dépassent les normes SAE 100R2, ISO 1436 2SN R2 et EN 853 2SN ou où une résistance aux fluides à base de pétrole ou d’ester phosphate est requise. Compatible avec les fluides hydrauliques biodégradables comme le polyoléster, les polyglycols et les huiles végétales, ainsi que les fluides à base de pétrole et les esters de phosphate.
- Type de renforcement2 tresses, fil
- Marque de commerceG2XH Tuyau hydraulique
- Couleur du tubeNoir
- Matériau du tubeEPA - Type J
- CUP_NON770075257639
- Pression de service3625 psi / 249.9 bars
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Histoire de réussite de la distribution de la chaîne GatesUne installation de distribution a fait face à des temps d’arrêt du convoyeur en raison d’un étirement inégal de la chaîne à rouleaux, ce qui a entraîné des arrêts et des coûts d’entretien élevés. La conversion à Gates Poly Chain GT Carbon a éliminé les étirements, réduit l’entretien et a permis de réaliser d’importantes économies.
Voir la documentation
Catalogue de transmission d'énergie des barrièresS’il fonctionne, nous pouvons l’aider à mieux fonctionner. Gates est un chef de file mondial en matière de produits et services de transmission d’énergie et d’alimentation fluide. Consultez le catalogue complet des barrières ici.
Voir la documentation
Feuillet de vente du soutien technique des portes PT pour la manutention du matérielLes ingénieurs d’application des produits de transmission de puissance de Gate offrent une assistance gratuite pour vous aider à améliorer la performance de vos entraînements par courroie industriels. Ils peuvent répondre à une variété de questions courantes et aider à résoudre les défis propres à votre application particulière.
Voir la documentation
Feuillet de vente des barrières MXT-XTP pour la manutention des matériauxMXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys.
Voir la documentation
Plus de ressources
Fiche de vente des portes MXT-XTP – Dépliant de location d’équipement
MXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys. Il offre une performance, une durabilité et une fiabilité améliorées pour répondre aux exigences en constante évolution des applications hydrauliques modernes.
Fiche de vente du tuyau de refroidissement du centre de données Gates Data Master Megaflex
Choisissez Data Master Megaflex pour un refroidissement de grand diamètre qui ne peut pas se permettre la contamination. Doté d’un tube EPDM sans zinc, durci au peroxyde, ce tuyau innovant permet un débit de liquide de refroidissement plus rapide, la meilleure compatibilité de liquide de refroidissement de sa catégorie et évite la contamination au fil du temps. Contrairement aux options en PVC et en acier inoxydable, le couvercle Gates MegaFlex réduit le pliage et offre une commodité d’entretien sur le terrain, parfaite pour les opérations étendues qui doivent se déplacer rapidement et rester en tête.