Motion
24G3H X50FT

GATES RUBBER CO
24G3H X50FT

Flexible hydraulique - DI 1-1/2 po, DI 1.94 po, pression de service 300 psi, pression d'éclatement 1200 psi/ 82.7 bar, couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI06562319
N° MFR24G3H X50FT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
24G3H X50FT

Flexible hydraulique - DI 1-1/2 po, DI 1.94 po, pression de service 300 psi, pression d'éclatement 1200 psi/ 82.7 bar, couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI06562319
N° MFR24G3H X50FT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord du tuyau
    24
  • Longueur
    50 pi / 15 m
  • Rayon de courbure minimum
    12 po / 304.8 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1-1/2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.94 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    1200 psi / 82.7 bars
  • Pays d’origine
    DANS
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Polychloroprène (néoprène) - Type A
  • Type de couvercle
    Standard
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Pression du tuyau
    Pression variable - basse
  • Type de renfort de tuyau
    Textile
  • Numéro de catalogue du fabricant
    33194719
  • Numéro CUP du fabricant
    770075358978
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +135°C / +275 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Utilisation recommandée
    Le tuyau haute température G3H est recommandé pour les conduites d’huile hydraulique, les solutions antigel ou l’eau.
  • Type de renforcement
    2 tresses, textile
  • Marque de commerce
    G3H Tuyau hydraulique
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • CUP_NON
    770075358978
  • Pression de service
    300 psi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU 24G3H