Motion
20GMV X25FT

GATES RUBBER CO
20GMV X25FT

Tuyau hydraulique de conduite de retour/d’aspiration GMV Global MegaVac® - 1-1/4 po DI, 1.76 po DE, pression de service de 250 psi/ 17.2 bar, pression d’éclatement de 1000 psi/ 68.9 bar, couvercle en caoutchouc néoprène, tube en nitrile (type C)
N° D’ARTICLE MI06562327
N° MFR20GMV X25FT
Prix606.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
20GMV X25FT

Tuyau hydraulique de conduite de retour/d’aspiration GMV Global MegaVac® - 1-1/4 po DI, 1.76 po DE, pression de service de 250 psi/ 17.2 bar, pression d’éclatement de 1000 psi/ 68.9 bar, couvercle en caoutchouc néoprène, tube en nitrile (type C)
N° D’ARTICLE MI06562327
N° MFR20GMV X25FT
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
Prix606.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    20
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    20
  • Longueur
    25 pi / 8 m
  • Rayon de courbure minimum
    4 po / 101.6 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1-1/4 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.76 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Pression d’éclatement
    1000 psi / 68.9 bars
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Polychloroprène (néoprène) - Type A
  • Type de couvercle
    Standard
  • Mot-clé de description
    SAE 100R4
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc néoprène
  • Pression du tuyau
    Pression variable - basse
  • Type de renfort de tuyau
    Fil hélicoïdal en tissu et en acier
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile (type C)
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    45040963
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    072053449587
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +135°C / +275 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 275 °F
  • Résistance physique
    Abrasion, incendie, huile
  • Utilisation recommandée
    À utiliser avec des fluides hydrauliques à base de pétrole et d’eau dans les conduites d’aspiration ou dans les conduites de retour basse pression. Satisfait ou dépasse les exigences de la norme SAE 100R4. Utilise la moitié du rayon de courbure de SAE 100R4. Conforme aux normes ABS et DNV–GL marines avec l’utilisation du manchon haute température HeatGuard®.
  • Type de renforcement
    2 spirales, textile, fil hélicoïdal
  • Normes respectées
    MSHA 2G, SAE 100R4
  • Marque de commerce
    Conduite de retour et tuyau d’aspiration GMV Global MegaVac®
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • Applications typiques
    Hydraulique
  • CUP_NON
    072053449587
  • Pression de service
    250 psi / 17.2 bars

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU 20GMV