Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord6
- Taille du tableau de bord du tuyau6
- Longueur25 pi / 8 m
- Rayon de courbure minimum3 po / 76.2 mm
- Tuyau nominal intérieur Diamètre3/8 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre0.63 po
Détails
- Détails supplémentairesAvertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
- Pression d’éclatement1200 psi / 82.7 bars
- CouleurBleu
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Couleur du couvercleBleu
- Matériau du couvercleNitrile modifié - Type C2
- Type de couvercleStandard
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc nitrile
- Pression du tuyauPression constante - basse
- Type de renfort de tuyauTextile
- Matériau du tube intérieurNitrile (type C)
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant32842273
- Compatibilité du fabricantCe produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant072053549171
- Nom du fabricant (attribut de description)Portes
- Température maximale+121°C / +250 °F
- Température minimale-40°C / -40 °F
- Plage de température de fonctionnement-40 à 212 °F
- Résistance physiqueAbrasion, incendie, huile
- Utilisation recommandéeRecommandé pour les huiles hydrauliques à base de pétrole, l’eau, les solutions antigel au glycol, les huiles de lubrification du moteur et l’air; le tuyau et les raccords Lock-On ne sont PAS recommandés pour les applications de surpression ou les applications critiques, comme la tuyauterie permanente dans les bâtiments résidentiels ou commerciaux. Ne pas utiliser pour l’essence ou le diesel, à moins d’une approbation par Gates H/C Product Application.
- Type de renforcement1 tresse, textile
- Normes respectéesMSHA 2G
- Marque de commerceTuyau hydraulique LOL Plus
- Couleur du tubeNoir
- Matériau du tubeNitrile - Type C
- Applications typiquesHydraulique
- CUP_NON072053549171
- Pression de service300 psi / 20.7 bars
Aperçu
- Disponible en 6 couleurs pour un codage couleur facile
- Validé avec les accouplements réutilisables Lock-On Plus
- Plage de température : -40C à +100C / -40F à +212F Air seulement -40C à +71C / -40F à +160F
- Facteur de conception : 4:1
- Pour les émulsions d’eau, voir le tableau des limites de température
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Histoire de réussite de la distribution de la chaîne GatesUne installation de distribution a fait face à des temps d’arrêt du convoyeur en raison d’un étirement inégal de la chaîne à rouleaux, ce qui a entraîné des arrêts et des coûts d’entretien élevés. La conversion à Gates Poly Chain GT Carbon a éliminé les étirements, réduit l’entretien et a permis de réaliser d’importantes économies.
Voir la documentation
Catalogue de transmission d'énergie des barrièresS’il fonctionne, nous pouvons l’aider à mieux fonctionner. Gates est un chef de file mondial en matière de produits et services de transmission d’énergie et d’alimentation fluide. Consultez le catalogue complet des barrières ici.
Voir la documentation
Feuillet de vente du soutien technique des portes PT pour la manutention du matérielLes ingénieurs d’application des produits de transmission de puissance de Gate offrent une assistance gratuite pour vous aider à améliorer la performance de vos entraînements par courroie industriels. Ils peuvent répondre à une variété de questions courantes et aider à résoudre les défis propres à votre application particulière.
Voir la documentation
Feuillet de vente des barrières MXT-XTP pour la manutention des matériauxMXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys.
Voir la documentation
Plus de ressources
Fiche de vente des portes MXT-XTP – Dépliant de location d’équipement
MXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys. Il offre une performance, une durabilité et une fiabilité améliorées pour répondre aux exigences en constante évolution des applications hydrauliques modernes.
Fiche de vente du tuyau de refroidissement du centre de données Gates Data Master Megaflex
Choisissez Data Master Megaflex pour un refroidissement de grand diamètre qui ne peut pas se permettre la contamination. Doté d’un tube EPDM sans zinc, durci au peroxyde, ce tuyau innovant permet un débit de liquide de refroidissement plus rapide, la meilleure compatibilité de liquide de refroidissement de sa catégorie et évite la contamination au fil du temps. Contrairement aux options en PVC et en acier inoxydable, le couvercle Gates MegaFlex réduit le pliage et offre une commodité d’entretien sur le terrain, parfaite pour les opérations étendues qui doivent se déplacer rapidement et rester en tête.