Motion
8C5D X50FT

GATES RUBBER CO
8C5D X50FT

Tuyau hydraulique et accessoire - 7/16 po DI, 0.77 po DE, 1250 psi / 86.2 bar Pression de service, 5000 psi / 344.7 bar Pression d'éclatement, couvercle en polyester
N° D’ARTICLE MI06562368
N° MFR8C5D X50FT
Prix887.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
8C5D X50FT

Tuyau hydraulique et accessoire - 7/16 po DI, 0.77 po DE, 1250 psi / 86.2 bar Pression de service, 5000 psi / 344.7 bar Pression d'éclatement, couvercle en polyester
N° D’ARTICLE MI06562368
N° MFR8C5D X50FT
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
Prix887.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    8
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    8
  • Longueur
    50 pi / 15 m
  • Rayon de courbure minimum
    2 po / 50.8 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    7/16 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.77 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    5000 psi / 344.7 bars
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Vert
  • Matériau du couvercle
    Tresse en polyester imprégnée de caoutchouc synthétique
  • Type de couvercle
    Standard
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Polyester
  • Pression du tuyau
    Pression variable - moyenne
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    36580003
  • Numéro CUP du fabricant
    072053341737
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +149°C / +300 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Utilisation recommandée
    Le tuyau haute température C5D est recommandé pour une utilisation avec des fluides à base de pétrole ou d’ester de phosphate; les conduites de carburant diesel et de filtration, les conduites de liquide de refroidissement de boîte de vitesses, les conduites d’huile de graissage à chaud, la servodirection (ATTENTION : Pour usage intensif pour véhicules commerciaux seulement), l’essence, les alimentations en huile de turbocompresseur, le cylindre de cabine basculante et les freins pneumatiques. Non approuvé pour le biodiesel supérieur à B5.
  • Type de renforcement
    2 tresses, textile, fil
  • Marque de commerce
    Flexible hydraulique multi-fluides haute température C5D
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    EPA - Type J
  • CUP_NON
    072053341737
  • Pression de service
    1250 psi / 86.2 bars

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU 8C5D