Motion
48S17D1301C

LEESON ELECTRIC
48S17D1301C

Moteur souffleur/ventilateur - 1/4 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48Z , logement DP, 60 Hz, base 1725 tr/min, service continu
Nยฐ Dโ€™ARTICLE MI06563313
Nยฐ MFR48S17D1301C
Prix441.06 $ chacun
Appuyez sur lโ€™image pour lโ€™afficher
La photo peut ne pas reprรฉsenter lโ€™article rรฉel. Consultez le nom et les spรฉcifications du produit pour tous les dรฉtails.

LEESON ELECTRIC
48S17D1301C

Moteur souffleur/ventilateur - 1/4 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48Z , logement DP, 60 Hz, base 1725 tr/min, service continu
Nยฐ Dโ€™ARTICLE MI06563313
Nยฐ MFR48S17D1301C

Disponibilitรฉ :
En stock
Commande dโ€™usine
Expรฉdition
Le dรฉlai dโ€™expรฉdition peut varier. Motion le reprรฉsentant vous en informera.
Ce produit nรฉcessite une demande de devis et peut prendre plus de temps ร  traiter et ร  expรฉdier
Prix441.06 $ chacun

Spรฉcifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrรฉmitรฉ d'entraรฎnement
    203
  • Taille du cadre
    48Z
  • Longueur du moteur sans arbre
    5.75 po
  • Taille opposรฉe du roulement d'extrรฉmitรฉ d'entraรฎnement
    203
  • Longueur totale
    9.7200 po, 246.88 mm
  • Dimension C de la longueur totale
    9.72 po
  • Facteur de service
    1.35
  • Diamรจtre de lโ€™arbre
    0.5000 po
  • Poids
    13.00 lb

Dรฉtails

  • Dessin 2D
  • Dรฉtails supplรฉmentaires
    Le protecteur thermique ร  rรฉarmement automatique empรชche la surchauffe;Les roulements ร  billes blindรฉs prolongent la durรฉe de vie du moteur;Lโ€™isolation de classe B protรจge le moteur pour une tempรฉrature nominale maximale;Convient aux applications intรฉrieures ou extรฉrieures(comme indiquรฉ)
  • Plage de tempรฉrature ambiante
    40 ยฐC
  • Montage de la boรฎte dโ€™assemblage
    F1 seulement
  • Rรฉgime de base
    1725 tr/min
  • Pays dโ€™origine
    Mexique
  • Description
    Ventilateur et moteur de soufflante, 0.25 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115 V, 1800 tr/min, cadre 48Z , DP
  • Mot-clรฉ de description
    1/4 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type รฉlectrique
    Phase divisรฉe
  • Type de boรฎtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matรฉriau du cadre
    Acier laminรฉ
  • Cote de frรฉquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    5.00 A
  • Efficacitรฉ de la pleine charge
    59.50 %
  • Couple de pleine charge
    12.1 pi-lb;16.41 N-m
  • HP
    0.25 hp
  • Classe dโ€™isolation
    B
  • Cote IP
    22
  • Code KVA
    P
  • kW
    0.19 kW
  • Numรฉro de catalogue du fabricant
    M900195.00
  • Page de produit du fabricant
  • Numรฉro CUP du fabricant
    691720266083
  • Modรจle
    48S17D1301C
  • Catรฉgorie de moteur
    Moteur souffleur/ventilateur
  • Puissance du moteur
    1/4 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pรดles
  • Tension dโ€™alimentation du moteur
    115 V
  • Type de montage
    Base rรฉsiliente
  • Classe de conception NEMA
    AUCUN CODE DE CONCEPTION
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrรฉmitรฉ d'entraรฎnement opposรฉ
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Automatique
  • Type de produit
    Moteurs de traitement dโ€™air (CVCA)
  • Rotation de lโ€™arbre
    Sรฉlectif dans le sens antihoraire
  • Type dโ€™arbre
    Prolongation spรฉciale unique
  • Normes respectรฉes
    Homologuรฉ CSA et UL
  • Mรฉthode de dรฉmarrage
    De lโ€™autre cรดtรฉ de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Automatique
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    691720266083
  • Tension
    115 V
  • Schรฉma de cรขblage

Aperรงu

Description du fabricant
M900195.00,1/4HP,48YZ,1800RPM,1PH
  • Le protecteur thermique ร  rรฉinitialisation automatique (comme indiquรฉ) empรชche la surchauffe.
  • Les roulements ร  billes blindรฉs prolongent la durรฉe de vie du moteur.
  • Lโ€™isolation de classe B protรจge le moteur pour une tempรฉrature nominale maximale.
  • Convient aux applications intรฉrieures ou extรฉrieures (comme indiquรฉ).

Vous pourriez รฉgalement aimer

Donnรฉes sur la conformitรฉ et la sรฉcuritรฉ

Cliquez sur une icรดne ci-dessous pour en savoir plus sur les donnรฉes de conformitรฉ et de sรฉcuritรฉ
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont รฉgalement achetรฉ