Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre80 mm
- Extérieur Diamètre140 mm
- Global Largeur26 mm
Détails
- Type d’alésageConique 1:12
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionROULEMENT À BILLES À DOUBLE RANGÉE 1216K
- Description longueLe 1216K est un roulement à billes à alignement automatique avec un alésage de 80 mm, un 1:12 alésage conique, une conception ouverte et un diamètre extérieur de 140 mm, parfait pour une utilisation intensive.
- Numéro de catalogue du fabricant1216K
- Type de produitRoulements à billes à alignement automatique
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON80067501252