Motion
CLFB204-12
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 3/4 po, montage sur support 3-Bolt
N° D’ARTICLE MI06566254
N° MFRCLFB204-12
Prix80.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 3/4 po, montage sur support 3-Bolt
N° D’ARTICLE MI06566254
N° MFRCLFB204-12
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
Prix80.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3/4 po

Détails

  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    80067526001

Aperçu

Description du fabricant
CLFB204-12 CONCENTRIQUE LCK 3-BOLT FLG 3/4