Motion
FCF209-28U
Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - 1-3/4 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06566541
N° MFRFCF209-28U
Prix92.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - 1-3/4 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06566541
N° MFRFCF209-28U
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
Prix92.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-3/4 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    FCF
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    80067518413

Aperçu

Description du fabricant
FCF209-28U FLG BRG PILOTÉ 4-BOLT 1-3/4
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon