Motion
FX204-12
Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 3/4 po, bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte ductile, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06566680
N° MFRFX204-12
Prix41.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 3/4 po, bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte ductile, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06566680
N° MFRFX204-12
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
Prix41.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3/4 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    FX
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    80067507790

Aperçu

Description du fabricant
FX204-12 2-BOLT DUCTILE FLG BRG-3/4