Spécifications
Dimensions
- Poids10.70 lb
Détails
- Vitesse de l’air90 mi/h
- Volume d’air400 pcm
- Ampère-heure5.0 Ah
- Piles inclusesInclus
- Type de batterieLithium-ion
- Cote de décibels61 dB
- Source d’alimentationSans fil
- Tension20 V
Aperçu
- Jusqu’à 400 pi3/min de volume d’air à 90 mi/h pour éliminer les débris
- Moteur sans balais à haute efficacité maximisant la durée de fonctionnement et la durée de vie du moteur
- Conception novatrice de ventilateur axial qui maximise la sortie d’air et le temps de fonctionnement
- La conception légère et ergonomique maximise le contrôle et minimise le stress sur votre bras
- Faible bruit pendant le fonctionnement - 61 dB(A). Idéal pour les régions et les propriétés sensibles au bruit
- Gâchette variable et verrouillage de la vitesse pour un contrôle complet de la puissance
- Fait partie du système d’outils 20V MAX*
- Comprend : pile au lithium-ion 20V MAX* 5.0Ah et chargeur standard
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire