Spécifications
Détails
- Couleur du sac de transportOrange
- Matériau du cylindreAluminium
- Durée10 min
- Débit1.13 pcm
- Type de harnaisCapuchon
- Normes respectéesNIOSH, partie 84
Aperçu
- Disponible en durée de 5 et 10 minutes ainsi qu’en débit élevé de 5 minutes
- Le capuchon à ajustement ample confortable s’adapte facilement sur les lunettes, les barbes pleines ou les casques de sécurité. L’appareil d’évacuation ne nécessite aucun essai d’ajustement.
- La conception innovante en « T » permet au capuchon de reposer sur le visage de l’utilisateur tout en offrant un champ de vision de 360 degrés
- Durable et résistant aux températures extrêmes
- Pochette de transport polyvalente et robuste incluse
- Le régulateur pivote à 360 degrés, permettant une pleine amplitude de mouvement et éliminant les points d’accrochage
- Le tube respiratoire renforcé par ressort empêche le pliage du tube afin que la circulation de l’air ne soit pas restreinte
- Support de montage mural ou étui de rangement offert en option
- Approuvé par le NIOSH
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Solutions pour les épidémies d’incendiePréparez, réagissez, restaurez – Éclosions d’incendie
Voir la brochure
Produits de sécurité NorthMD by HoneywellLe document décrit la stratégie Honeywell Safety 2025 , mettant en évidence l’innovation, l’excellence opérationnelle et les solutions axées sur le client. Il met l’accent sur les initiatives de croissance, les objectifs de rendement et les progrès dans les technologies de sécurité pour renforcer la position sur le marché et générer des résultats durables.
Voir la circulaire