Motion
CMS-000A-BLK-090
Bottes de travail, noires, 9, unisexes, 12 po, PR
N° D’ARTICLE MI06573155
N° MFRCMS-000A-BLK-090
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bottes de travail, noires, 9, unisexes, 12 po, PR
N° D’ARTICLE MI06573155
N° MFRCMS-000A-BLK-090

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    12 po
  • Taille pour homme
    9
  • Taille
    9 po-oz

Détails

  • Type de fermeture
    Enfiler
  • Couleur
    Noir
  • Matériel
    Cr Flex-Foam, néoprène
  • Matériau de la semelle intercalaire
    Eva
  • Matériau de la semelle extérieure
    Caoutchouc
  • Gamme de produits
    Chœur
  • Normes respectées
    ASTM F2413-11 M I/75 C/75 EH
  • Protection des orteils
    Embout d’acier
  • Matériau supérieur
    Caoutchouc néoprène

Aperçu

Description du fabricant
CMS-000A-BLK-090CHORE MOYEN À embout D’ACIER
  • Le bottillon léger et auto-isolant CR en mousse flexible offre un ajustement serré pour empêcher les températures froides de pénétrer et garder les pieds des travailleurs au chaud
  • La construction superposée à la main est scellée pour une fiabilité imperméable à 100 %
  • Protection contre les chocs avec embout d’acier
  • Doublure en maille respirante qui évacue l’humidité et la transpiration
  • Première de propreté amovible en EVA
  • Renforts en losange texturés au niveau des orteils et du talon qui résistent aux éraflures et aux égratignures
  • Cosses de décollage extra larges pour un retrait facile des mains libres
  • Conforme à la norme ASTM F2413-11 M I/75 C/75 EH

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté