Motion
GSC-106-SS
Collier de vis de fixation GSC-Series - Série GSC, une pièce - Solide, acier inoxydable - ASTM A582, ordinaire, DI 1.0625 po, D.E 1.7500 po, 0.6250 po de largeur
N° D’ARTICLE MI06573814
N° MFRGSC-106-SS
Prix23.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de vis de fixation GSC-Series - Série GSC, une pièce - Solide, acier inoxydable - ASTM A582, ordinaire, DI 1.0625 po, D.E 1.7500 po, 0.6250 po de largeur
N° D’ARTICLE MI06573814
N° MFRGSC-106-SS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix23.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0625 po
  • Diamètre extérieur
    1.7500 po
  • Taille de la vis
    5/16-18 x 5/16
  • Poids
    0.254844 lb
  • Largeur
    0.6250 po

Détails

  • Construction
    Solide
  • Finition
    Acier inoxydable
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Code d’harmonisation
    8487.90.0080
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GSC-106-SS
  • Numéro CUP du fabricant
    044861634981
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis de fixation à tête hexagonale
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable - ASTM F880
  • CUP_NON
    044861634981

Aperçu

Description du fabricant
GSC-106-SS COLLIER DE VIS DE FIXATION DE 1 1/16 PO,
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • Conception de col rentable
  • Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire
  • L’acier inoxydable T316 est très efficace dans les environnements corrosifs