Motion
G2SC-218-B
Deux pièces, collier de serrage - Série G2SC-Series - G2SC , deux pièces - fendu, acier - ASTM A108, régulier, 2.1875 po DI, 3.2500 po DE, 0.7500 po Large
N° D’ARTICLE MI06573859
N° MFRG2SC-218-B
Prix35.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Deux pièces, collier de serrage - Série G2SC-Series - G2SC , deux pièces - fendu, acier - ASTM A108, régulier, 2.1875 po DI, 3.2500 po DE, 0.7500 po Large
N° D’ARTICLE MI06573859
N° MFRG2SC-218-B

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix35.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.1875 po
  • Diamètre extérieur
    3.2500 po
  • Taille de la vis
    5/16-24 x 1
  • Poids
    0.9125 lb
  • Largeur
    0.7500 po

Détails

  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Finition
    Oxyde noir
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Code d’harmonisation
    8487.90.0080
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    G2SC-218-B
  • Numéro CUP du fabricant
    044861631041
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis de serrage
  • Matériau de la vis
    Acier - ASTM A574
  • CUP_NON
    044861631041

Aperçu

Description du fabricant
G2SC-218-B 2 3/16" D.I. 2PC COLLIER DE SERRAGE,
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • La conception engage complètement l’arbre sans rayer
  • Force de serrage de 360 degrés
  • Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire
  • L’oxyde noir offre une certaine résistance à la corrosion