Motion
G2SC-087-B
Deux pièces, collier de serrage - Série G2SC-Series - G2SC , deux pièces - fendu, acier - ASTM A108, régulier, 0.8750 po DI, 1.6250 po DE, 0.5000 po Large
N° D’ARTICLE MI06573888
N° MFRG2SC-087-B
Prix8.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Deux pièces, collier de serrage - Série G2SC-Series - G2SC , deux pièces - fendu, acier - ASTM A108, régulier, 0.8750 po DI, 1.6250 po DE, 0.5000 po Large
N° D’ARTICLE MI06573888
N° MFRG2SC-087-B

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po
  • Diamètre extérieur
    1.6250 po
  • Taille de la vis
    1/4-28 x 5/8
  • Poids
    0.184484 lb
  • Largeur
    0.5000 po

Détails

  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Finition
    Oxyde noir
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Code d’harmonisation
    8487.90.0080
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    G2SC-087-B
  • Numéro CUP du fabricant
    044861630778
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis de serrage
  • Matériau de la vis
    Acier - ASTM A574
  • CUP_NON
    044861630778

Aperçu

Description du fabricant
G2SC-087-B 7/8" D.I. 2PC COLLIER DE SERRAGE,
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • La conception engage complètement l’arbre sans rayer
  • Force de serrage de 360 degrés
  • Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire
  • L’oxyde noir offre une certaine résistance à la corrosion