Motion
GEZ 104  TXE-2LS

SKF
GEZ 104 TXE-2LS

Roulement radial sphérique lisse - 1.2500 po de diamètre, 2.0000 po de diamètre extérieur, 1.0930 po de largeur d'anneau interne, triple joint d'étanchéité à lèvre
N° D’ARTICLE MI06578595
N° MFRGEZ 104 TXE-2LS
Prix521.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
GEZ 104 TXE-2LS

Roulement radial sphérique lisse - 1.2500 po de diamètre, 2.0000 po de diamètre extérieur, 1.0930 po de largeur d'anneau interne, triple joint d'étanchéité à lèvre
N° D’ARTICLE MI06578595
N° MFRGEZ 104 TXE-2LS
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
Prix521.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.2500 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.0930 po
  • Mauvais alignement Angle  
    6 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.9370 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.0000 po
  • Largeur totale
    1.0930 po
  • Poids
    0.51 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Tissu en acier/PTFE
  • Type de lubrification
    Sans entretien/autolubrifiant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316575128630
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à 230 °F °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Capacité de charge dynamique radiale
    29000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    58450 lbf
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    7316575128630

Aperçu

Description du fabricant
GEZ 104 TXE-2LS