Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.5020 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Extérieur Diamètre0.7530 po
- Largeur totale0.7500 po
Détails
- Matériau du roulementBronze métallique en poudre
- MarqueISOSTATIQUE
- DescriptionEW081201 .502 X .753 Roulement de rondelle de butée X 1/16in Pwdr Mtl Bronze
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeRondelle de palier de butée
- Tolérance du diamètre intérieur±.005
- Charge à vitesse élevée50000
- Numéro de catalogue du fabricantEW081201
- Numéro CUP du fabricant00846802036799
- MatérielBronze métallique en poudre
- Spécification du matérielSAE 841
- Valeur V max.1200
- Plage de température de fonctionnement+10°F à 220 °F
- Tolérance du diamètre extérieur±.01
- Type de produitRondelles de butée à manchon uni
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802036799