Motion
50SS  RIV 10FT ÉLITE

IWIS
50SS RIV 10FT ELITE

Chaîne à rouleaux - série acier inoxydable, pas 50-1 SS / 5/8 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier inoxydable, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI06581939
N° MFR50SS RIV 10FT ELITE
Prix53.60 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
50SS RIV 10FT ELITE

Chaîne à rouleaux - série acier inoxydable, pas 50-1 SS / 5/8 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier inoxydable, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI06581939
N° MFR50SS RIV 10FT ELITE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix53.60 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    50-1 SS/ 5/8 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    15.09 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    2.00 mm
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    5.09 mm
  • Longueur de la goupille
    21.80 mm
  • Pas
    5/8 po
  • Diamètre du rouleau
    10.16 mm
  • Largeur du rouleau
    9.40 mm
  • Poids
    6.80 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    50-1 SS/ 5/8 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648017959
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    ISO 606
  • CUP_NON
    847648017959

Aperçu

Description du fabricant
50SS RIV 10FT ÉLITE
  • Les chaînes en acier inoxydable Elite sont composées de composants en acier inoxydable à 100 % fabriqués selon les tolérances les plus strictes de l’industrie pour offrir l’usure maximale possible pour une chaîne en acier inoxydable, tout en bénéficiant des avantages de la résistance à la corrosion fournie par tous les composants en acier inoxydable.