Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur2.0000 po
- Cercle de boulonnage Diamètre0.5000 po
- Alésage Diamètre1-3/8 po
- Global Hauteur1.8750 po
- Longueur totale Diamètre6.125 po
- Largeur totale3.7500 po
Détails
- Matériau du roulement52100
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechangeUC207-22
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieUCFB
- Type de roulementBalle