Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur2.7500 po
- Cercle de boulonnage Diamètre0.5160 po
- Alésage Diamètre2 po
- Hauteur2.45
- Longueur5.85
- Global Hauteur2.0630 po
- Longueur totale Diamètre7.500 po
- Largeur totale4.6250 po
- Poids5.15
- Largeur10.45
Détails
- Matériau du roulement52100
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechangeUC210-32
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- Type de roulementBalle