Spécifications
Dimensions
- Profondeur20 po
- Hauteur50 po
- Poids46 lb
- Largeur23 po
Détails
- Nombre de roues2
Aperçu
- Construction légère de tubes en aluminium résistant aux étincelles avec joints crantés et soudures solides pour une manipulation sûre et efficace des cylindres sous pression
- Pneus pneumatiques et système de freinage unique
- Essieu en acier de 1 po dans un boîtier de protection avec roulements scellés
- Le camion à double cylindre prend en charge la plupart des cylindres pressurisés de taille standard