Spécifications
Dimensions
- Profondeur24 po
- Hauteur78 po
- Hauteur totale78 po
- Largeur48 po
Details
- Style d’armoirebacs pleins
- CouleurGris fumée
- Nombre de bacs147
Aperçu
Description du fabricant
ARMOIRE À BACS JUMBO F87843A3 PO 48 PO L X
- Disponible dans une variété de tailles et d’options de bacs et de tablettes
- Toutes les armoires sont dotées d’une poignée de verrouillage à 3 points Tailles de bac (L x L x H)
- XPetit (TP) : 4 po x 5 po x 3 po, capacité de 8 lb chacun
- Petit (P) : 4 po x 7 po x 3 po, capacité de 10 lb chacun
- Moyen (M) : 6 po x 11 po x 5 po, capacité de 30 lb chacun
- Grand (L) : 8 po x 15 po x 7 po, capacité de 60 lb chacun
- TG (TG) : 18 po x 15 po x 7 po, capacité de 75 lb chacun