Spécifications
Dimensions
- Accident vasculaire cérébral78 po
- Poids1000 lb
Détails
- Capacité par poignée1000 lb
Aperçu
- La poignée de tambour Roto-Grip de Valley Craft à entraînement électrique à flasque est dotée d’une hauteur de levage de 78 po
- Peut facilement manœuvrer des pentes allant jusqu’à 5 degrés
- Rayon de braquage de 71 po - les mâchoires de serrage hydrauliques permettent une rotation de 360 degrés
- Le mât télescopique permet un accès facile à l’intérieur et à l’extérieur des portes standard
- Vitesse d’entraînement variable (2.5 mi/h max réglée en usine)
- Système CC 24 volts et indicateur de batterie
- Deux batteries à décharge profonde de 12 volts, un chargeur CA de 12V et une capacité de charge de 1,000 lb.
- Curtis Tm-1 Tête de barre équipée d'un interrupteur d'urgence à marche arrière - accélérateur électronique - interrupteurs à bascule - klaxon - et ressort à gaz pour remettre automatiquement la tête en position verticale lorsqu'elle n'est pas utilisée.