Spécifications
Dimensions
- Hauteur62 po
- Poids240 lb
Détails
- Type de tambourCylindre
- Capacité de charge800 lb
- Nombre de roues3
Aperçu
- Conception ergonomique pour réduire le risque de blessures et permettre à un seul opérateur de manipuler en toute sécurité pratiquement n’importe quel type de tambour jusqu’à 800 lb
- Glisse facilement sur les palettes standard et ramasse les glissades de confinement
- La pompe hydraulique manuelle soulève le tambour typique de 55 gallons à 20 po du sol
- Roule sur les roues phénoliques de 6 po x 2 po à l’avant, roulette pivotante arrière de 8 po
- Équipé d’un frein pour une sécurité accrue
- Conception à mât simple pour une grande visibilité
- L’accessoire bec utilise une pince de type à griffe de tambour pour fixer à la jante des barils de suremballage de 30, 55 et 85 gallons
- La sangle de fixation utilise une fixation pour les fûts en fibre, en plastique ou en acier jusqu’à 24 po de diamètre
- L’accessoire Harrier est conçu pour les réservoirs de gaz comprimé et cryogéniques : fonctionne bien sur une variété d’autres grands conteneurs jusqu’à 20 po de diamètre
- Capacité : 800 lb